Clé à fourche / clé à œil à cliquet extra-longue JOKER 6007, Ouverture: 13mm

Réf.: 614865 13
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
199 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 245 mm
Nombre de dents 80
Matériau acier au chrome-molybdène
Surface chromage mat
Angle de reprise minimal 4,5
Série JOKER
Référence fabricant JOKER 6007
Couleur argent
Exécution forme droite
Avec fonction de cliquet oui
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles 13 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 26 mm
Type de produit clé
Entraînement indisponibilité
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 614865 13
EAN / GTIN 4013288233349
Réf. fabricant 05020352001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Forgée. Côté œil avec robuste cliquet de précision de fonctionnement libre (80 dents) avec angle d’ajustement particulièrement petit de 4,5°. Le côté fourche avec profil 12 pans et plaque métallique trempée interchangeable remplit une fonction de blocage et sert de butée d’extrémité, empêche tout glissement et présente un petit angle de reprise.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.