Klucz płasko-oczkowy z grzechotką JOKER 6007, bardzo długi, rozwartość klucza: 8mm

Nr art.: 614865 8
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
215 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 8 mm
długość klucza L 180 mm
szerokość szczęk b 21 mm
wysokość szczęk h1 6 mm
wysokość pierścienia h2 7 mm
⌀ pierścienia D 18 mm
liczba zębów 80
luz 4,5 stopni
materiał stal chromowo-molibdenowa
powierzchnia matowa chromowana
rozwartości kluczy metryczne
ogranicznik końcowy po stronie szczęk tak
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk tak
Rodzaj produktu Klucz do śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614865 8
EAN / GTIN 4013288233318
Numer producenta 05020350001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Strona oczkowa z gładką, mocną grzechotką pierścieniową o drobnym uzębieniem (80 zębów) o szczególnie małym kącie ponownego chwytu wynoszącym 4,5°. Strona szczęk z podwójnym profilem sześciokątnym i wymienną, hartowaną płytą z metalu służy do przytrzymywania i pełni funkcję ogranicznika krańcowego, zapobiega ześlizgiwaniu się i umożliwia niewielki kąt cofania.

Materiał:

Stal chrom-wanad, chromowana matowo.