Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo JOKER 6007, zelo dolgo, Zev ključa: 8mm

Št. art.: 614865 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skupna dolžina L 180 mm
Število zob 80
Material krommolibdenovo jeklo
Površina mat kromirano
Minimalni delovni kot 4,5
Serija JOKER
Oznaka proizvajalca JOKER 6007
Barva srebro
Izvedba ravno
S funkcijo raglje da
Postopek izdelave kovani v utopu
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 8 mm
Zunanji premer, za vijake z zunanjim šestkotnikom 18 mm
Vrsta izdelka vijačni ključi
Pogon ne obstaja
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 614865 8
EAN/GTIN 4013288233318
Številka proizvajalca 05020350001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Obročna stran z lahko pomično, čvrsto ragljo s finim ozobjem (80 zob) s posebej majhnim povratnim zasukom 4,5°. Viličasta stran z dvojnim 6-kotnim profilom iz zamenljivo, kaljeno kovinsko ploščico, ki služi za držanje in kot končni prislon, preprečuje zdrs in omogoča majhen povratni kot.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.