JOKER 6007 veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys, itin ilgi, Rakto dydis: 8mm

Prekės Nr.: 614865 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sukimosi kryptis perjungiama ne
Bendras ilgis L 180 mm
Dantų skaičius 80
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Paviršius matinis chromavimas
Serija JOKER
Gamintojo pavadinimas JOKER 6007
Spalva sidabro spalvos
Modelis ties.
Su terkšlės funkcija taip
Priveržimo kryptis dešinin.
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 8 mm
Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams 18 mm
Produkto rūšis veržliarakčiai
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 614865 8
EAN / GTIN 4013288233318
Gamintojo numeris 05020350001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Kilpos pusė su ypač lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypatingai mažas 4,5° suveikimo kampas. Veržliarakčio pusė su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinta metaline plokštele tarnauja kaip laikiklis ir galinis ribotuvas, neleidžia detalei išslysti, leidžia dirbti mažu grįžtamuoju kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matiškai chromuotas.