Klucz oczkowo-płaski, wersja długa, rozwartość klucza: 9mm

Nr art.: 614200 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,59 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,59 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,92 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Długość całkowita L 155 mm
Materiał Chromowa stal stopowa
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Powierzchnia Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym
Kolor Srebrna
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 9 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 9 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614200 9
EAN / GTIN 4018754019175
Numer producenta 40100909
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Chwyt profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

Wskazówka:

Profil specjalny AS-Drive. Ekstremalnie dokładnie dopasowany profil – stworzony do podróży powietrznych i kosmicznych. Narzędzia wyposażone w ten profil można rozpoznać po oznaczeniu AS-Drive. Zalety:
  • Śruby są chwytane za boki łbów. − Ochrona śrub. − Zwiększona trwałość śrub.
  • Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem. − Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.