Obročno viličasti ključ, dolga izvedba 9 mm

Št. art.: 614200 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 9 mm
Dolžina ključa L 155 mm
maksimalna višina zeva h1 5,5 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 8 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina nikelj kromirani
Mere zeva ključa metrični
Na obročni strani AS-Drive Da
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614200 9
EAN/GTIN 4018754019175
Številka proizvajalca 40100909

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
S priročnim profiliranim ročajem v obliki dvojnega T. Optimalna odpornost proti zvijanju, dober prenos sile.

Standard:

DIN 3113 B/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Opomba:

AS-Drive − posebni profil. Izjemno natančen profil − razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku AS-Drive. Prednosti:
  • Ključ prime vijak na bokih. − Vogali vijakov se ne poškodujejo. − Daljša življenjska doba vijakov.
  • Večja naležna površina med vijakom in orodjem. − Zanesljiv prijem in višji prenos sile.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico