Kiintolenkkiavain, pitkä malli 9 mm

Tuote nro.: 614200 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
176 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 9 mm
Avaimen pituus L 155 mm
kidan enimmäiskorkeus h1 5,5 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 8 mm
Renkaan asento 15 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta himmeäksi krominiklattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Rengaspuolella AS-drive kyllä
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 614200 9
EAN / GTIN 4018754019175
Valmistajan numero 40100909

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

Standardi:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Ohje:

AS-drive − erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili − kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa AS-drive-merkistä. Edut:
  • Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.
  • Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. − Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin