Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel 9 mm

Cikkszám: 614200 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 9 mm
Kulcs hossza L 155 mm
Maximális pofamagasság h1 5,5 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 max 8 mm
Csillag helyzete 15 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület Nikkelbevonatra krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Csillagkulcs oldal AS-drive igen
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614200 9
EAN / GTIN 4018754019175
Gyártó száma 40100909

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátvitel.

Szabvány:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Figyelem:

AS-Drive − a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil − repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az AS-Drive jelölésről ismerhetőek fel. Előnyök:
  • A csavarok oldalát fogja meg. − Kíméletesen bánik a csavarokkal. − A csavarok élettartama meghosszabbodik.
  • Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. − Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz