Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 9mm

Cod articol.: 614200 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție cotit
Lungimea totală L 155 mm
Material Oţel aliat cu crom
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Suprafaţă Finisare rotundă; cromate cu nichel
Culoarea argintiu
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 9 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 9 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 614200 9
EAN / GTIN 4018754019175
Număr producător 40100909
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei.

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, acoperit cu nichel; margini rotunjite.

Notă:

AS-drive – profilul special. Un profil care se potriveşte perfect − elaborat pentru transport aerian şi cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul AS-drive. Avantaje:
  • Şuruburile se prind de flancuri. − Şuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a şurubului.
  • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă. – Prindere sigură şi transmisie mai mare de forţă.