Ringskiftnyckel, långt utförande 9 mm

Art-nr: 614200 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
167 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 9 mm
nyckellängd L 155 mm
maximal käfthöjd h1 5,5 mm
maximal ringhöjd h2 max 8 mm
Ringläge 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromning på nickel
Nyckelvidder metrisk
Ringsida AS-drive Ja
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614200 9
EAN/GTIN 4018754019175
Tillverkarens nummer 40100909

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

Norm:

DIN 3113 B/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Anmärkning:

AS-Drive − en unika profilen. En profil med extrem passform − utvecklad för flyg och rymdfart. Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på AS-Drive-märkningen. Fördelar:
  • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen