Wkładka do klucza nasadowego 1/2″, profil UD 16 mm

Nr art.: 6133980
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 39 mm
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Średnica zewnętrzna D 12,5 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 16 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja zeszlifowana
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6133980
EAN / GTIN 4010886613399
Numer producenta 6133980
Numer L L60160 1382
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie zgodne z normami DIN 3124, ISO 2725-1
Napęd z wewnętrznym czworokątem zgodnie z normą DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174, z rowkiem zatrzymującym kulki
Obsługiwane ręcznie, z wygodnym radełkowaniem krzyżowym
Stal chromowo-wanadowa 31CrV3, szlifowana, chromowana
* nieznormalizowane

Cecha szcz.:

  • Mocowanie napędu, czworokątne [metryczne]: 12,5 mm
  • Mocowanie napędu, calowy czworokątny: 1/2 cala
  • długość: 39,5 mm
  • Średnica robocza Ø 1: 22,5 mm
  • Średnica robocza Ø 2: 23,8 mm
  • głębokość: 15,0 mm
  • Całkowita szerokość [mm]: 24 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 24 mm
  • Długość całkowita [mm]: 39 mm
  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa 31CrV3
  • Powierzchnia: szlifowany, chromowany
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 16
  • zabezpieczenie: Kanał na odłamki
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie