• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 1/2″ UD-Profil 16 mm

Artikel-Nr.: 6133980
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb für Außen-Sechskant
Länge gesamt L 39 mm
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Durchmesser außen D 12,5 mm
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 16 mm
Besonderheit, für Außen-Sechskant mit Kunststoffhülse
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Oberfläche geschliffen; verchromt
Antrieb Innenvierkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6133980
EAN / GTIN 4010886613399
Herstellernummer 6133980
L-Nummer L60160 1382
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
  • * nicht genormt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Einsatzlänge: 39,5 mm
  • Einsatz-Ø 1: 22,5 mm
  • Einsatz-Ø 2: 23,8 mm
  • Einsatztiefe: 15,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 24 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 24 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 39 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: geschliffen, verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 16
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein