Insert de clé à douille 1/2″ profil UD 16 mm

Réf.: 6133980
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Matériau acier au chrome-vanadium
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Longueur totale L 39 mm
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Diamètre extérieur D 12,5 mm
Ouverture, pour vis à six pans mâles 16 mm
Particularité, pour vis à six pans mâles avec gaine en plastique
Type de produit douille
Surface avec chromage; avec rectification
Transmission carré femelle

Identification et classification

Référence article 6133980
EAN / GTIN 4010886613399
Réf. fabricant 6133980
Article hors catalogue L60160 1382
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Longueur d'insertion: 39,5 mm
  • Ø d'insertion 1: 22,5 mm
  • Ø d'insertion 2: 23,8 mm
  • Profondeur d'insertion: 15,0 mm
  • Largeur totale [mm]: 24 mm
  • Hauteur totale [mm]: 24 mm
  • Longueur totale [mm]: 39 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: affûté, chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 16
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non