{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno | |
| Lunghezza complessiva L | 39 mm | |
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 1/2 pollice | |
| Diametro esterno D | 12,5 mm | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 16 mm | |
| Particolarità, Per viti a esagono esterno | Con guaina in plastica | |
| Tipo di prodotto | Bussola | |
| Superficie | es. cromata; es. rettificata | |
| Trasmissione | Quadro interno |
| Codice articolo | 6133980 | |
| EAN / GTIN | 4010886613399 | |
| Codice del produttore | 6133980 | |
| Numero-L | L60160 1382 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |