Stikdåse 1/2″ UD-profil 16 mm

Art.-nr.: 6133980
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Materiale krom-vanadium-stål
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Samlet længde L 39 mm
Drevstørrelse, indvendig firkant 1/2 tomme
Diameter, udvendig D 12,5 mm
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 16 mm
Bemærk, til skruer med udvendig sekskant med plasthylster
Produkttype topnøgleindsats
Overflade forkromet; slebet
Drev indvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6133980
EAN/GTIN 4010886613399
Producentnummer 6133980
L-nummer L60160 1382
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 3124, ISO 2725-1
Indre firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Chrome vanadium stål 31CrV3, slebet, forkromet
* Ikke standardiseret

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Indsætningslængde: 39,5 mm
  • Indsats Ø 1: 22,5 mm
  • Indføring Ø 2: 23,8 mm
  • Indstiksdybde [mm]: 15,0 mm
  • Samlet bredde [mm]: 24 mm
  • Samlet højde [mm]: 24 mm
  • Samlet længde [mm]: 39 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: slebet, forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 16
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen