Głowica pomiarowa PHT 6-350 / 10

Nr art.: 6111527
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 6111527
EAN / GTIN 4059192056131
Numer producenta 6111527
Numer L L40940 7
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Przycisk standardowy 10 µm PHT 6-350/ 10 µm
  • Do płaskich powierzchni, otwory o Ø od 6 mm do głębokości 17 mm, rowki o szerokości od 3 mm, minimalna długość obrabianego elementu = odległość pomiarowa + 1 mm

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa produktu: Przycisk standardowy 10 µm
  • Rodzaj produktu: PHT 6-350/ 10 µm
  • Nazwa grupy produktów: Chropowatościomierze
  • Nazwa grupy produktów: MarSurf
  • Zastosowanie: do powierzchni płaskich, otwory o Ø od 6 mm do głębokości 17 mm; rowki o szerokości od 3 mm; minimalna długość obrabianego elementu = odległość pomiarowa + 1 mm