PHT 6-350/ 10 føler

Art.-nr.: 6111527
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Overflademåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6111527
EAN/GTIN 4059192056131
Producentnummer 6111527
L-nummer L40940 7

Betegnelse

Beskrivelse:

Standardprobe 10 µm PHT 6-350/ 10µm
  • Til plane overflader, boringer fra 6 mm Ø til 17 mm dybde, riller fra 3 mm bredde, min. emnelængde = scanningsafstand + 1 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Standard sonde 10 µm
  • Produkttype: PHT 6-350/ 10µm
  • Navn på produktgruppe: Måleenheder til overflade
  • Navn på produktgruppe: MarSurf
  • Anvendelse: til flade overflader, boringer fra; 6 mm Ø til 17 mm dybde,; riller fra 3 mm bredde,; min. emnelængde = scanningsafstand + 1 mm