PHT 6-350/10 Proever

Artikelnummer: 6111527
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Oppervlaktemeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6111527
EAN/GTIN 4059192056131
Nummer fabrikant 6111527
L-nummer L40940 7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Standaard taster 10 µm PHT 6-350/ 10µm
  • Voor vlakke oppervlakken, boringen van 6 mm Ø tot 17 mm diepte, groeven vanaf 3 mm breedte, min. werkstuklengte = scanafstand + 1 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Standaardmeettaster 10 µm
  • Type product: PHT 6-350/ 10µm
  • Naam productgroep: Oppervlaktemeetapparatuur
  • Naam productgroep: MarSurf
  • Toepassing: voor vlakke oppervlakken, boringen vanaf; 6 mm Ø tot 17 mm diepte,; groeven vanaf 3 mm breedte,; min. werkstuklengte = scanafstand + 1 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan