Sonda PHT 6-350/ 10

Cod articol.: 6111527
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6111527
EAN / GTIN 4059192056131
Număr producător 6111527
L-Număr L40940 7
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Sondă standard 10 µm PHT 6-350/ 10µm
  • Pentru suprafețe plane, alezaje de la 6 mm Ø la 17 mm adâncime, caneluri cu lățimea de 3 mm, lungimea minimă a piesei de prelucrat = distanța de scanare + 1 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Sondă standard 10 µm
  • Tipul de produs: PHT 6-350/ 10µm
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare a suprafețelor
  • Denumirea grupului de produse: MarSurf
  • Aplicație: pentru suprafețe plane, alezaje de la; 6 mm Ø până la 17 mm adâncime,; caneluri de la 3 mm lățime,; lungimea min. a piesei de prelucrat = distanța de scanare + 1 mm