PHT 6-350/10 µm pour rugosimètre Marsurf PS1

Réf.: 6111527
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6111527
EAN / GTIN 4059192056131
Réf. fabricant 6111527
Article hors catalogue L40940 7
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Palpeur standard 10 µm PHT 6-350/ 10µm
  • Pour surfaces planes, alésages à partir de 6 mm Ø jusqu'à 17 mm de profondeur, rainures à partir de 3 mm de largeur, longueur min. de la pièce = distance de palpage + 1 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Palpeur standard 10 µm
  • Type de produit: PHT 6-350/ 10µm
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure de surface
  • Nom du groupe de produits: MarSurf
  • Application: pour surfaces planes, alésages à partir de ; 6 mm Ø jusqu'à 17 mm de profondeur, ; rainures à partir de 3 mm de largeur, ; longueur min. de la pièce = distance de palpage + 1 mm