• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

SSW 18 LTX 300 BL Cordless impact wrench

Nr art.: 602395840
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
Prędkość obrotowa, min. 0 min-1
Liczba uderzeń, min. 0 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Napięcie akumulatorów 18 V
Moment obrotowy, maks. 300 Nm
Prędkość obrotowa, maks. 2 650 min-1
Liczba uderzeń, maks. 3 750 min-1
Prędkość obrotowa, maks., 1 2 650 min-1
Liczba uderzeń, maks., 1 3 750 min-1
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Zielony; czerwony; czarny
Maks. rozmiar śruby M18
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Maks. moment zrywający 480 Nm
Rozmiar 1/2
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Liczba biegów/stopni 4
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego kwadrat zewn.
Maks. wibracje wg EN 7 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 95 dB
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Masa całkowita 1,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 602395840
EAN / GTIN 4007430331885
Numer producenta 602395840
Numer L L01750 90
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Compact cordless impact driver with 1/2″ male square and 300 Nm, versatile application
  • Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency for any application
  • Automatic Power Shift (APS) supports working with self-tapping screws: automatic torque reduction after drilling to prevent overtightening.
  • Low kick-back operation with extremely high torque
  • Twelve speed/torque levels for a wide range of applications
  • Integrated work light for illumination of the work area
  • Robust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and durability
  • Handy belt hook, can be fixed either on the right or left side
  • With metaBOX, the intelligent solution for transport and storage
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

    Scope of delivery
  • Belt Hook, metaBOX 145, without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Speed/torque levels: 12
  • Weight with battery pack: 1.7 kg
  • Weight without battery pack: 1.1 kg
  • Maximum torque: 300 Nm
  • Max. no-load speed: 0 - 2650 /min
  • Max. loosening torque: 480 Nm
  • Maximum impact rate: 3750 /min
  • Max. screw size: M18
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Sound pressure level: 95 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 106 dB(A)
  • Impact screwdriving: 7 m/s²
  • Bit retainer: Außenvierkant 1/2 ″ (12,70 mm)