SSW 18 LTX 300 BL akkus ütvecsavarozó

Cikkszám: 602395840
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602395840
EAN / GTIN 4007430331885
Gyártó száma 602395840
L-szám L01750 90

Leírás

Leírás:

  • Sokoldalú, kompakt akkus ütvecsavarozó 1/2″ külső négyszöghajtással és 300 Nm
  • Egyedi Metabo kefe nélküli motor a munkavégzéshez és a maximális hatékonysághoz minden alkalmazásnál
  • Automatikus teljesítményváltás (APS) támogatja az önfúró csavarokkal való munkát: automatikus nyomatékcsökkentés a fúrás után a túlhúzás elkerülése érdekében
  • Kis fordulatszámú munka nagyon nagy nyomatékkal
  • Tizenkét sebesség/nyomaték beállítás az alkalmazások széles köréhez
  • Integrált munkalámpa a munkavégzés helyszínének megvilágításához
  • Robusztus öntött alumínium hajtóműház az optimális hőelvezetés és tartósság érdekében
  • Praktikus szíjhoroggal, jobbra vagy balra rögzíthető
  • MetaBOX-szal, az intelligens szállítási és tárolási megoldással
  • Néhány márka, egy akkumulátorrendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Övhorog, metaBOX 145, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Sebesség/nyomatékfokozatok: 12
  • Súly akkumulátorral: 1.7 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.1 kg
  • Max. Nyomaték: 300 Nm
  • Max. Terheletlen fordulatszám: 0 - 2650 /min
  • Max. Lazító nyomaték: 480 Nm
  • Max. ütések száma: 3750 /min
  • Max. csavar mérete: M18
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 95 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 106 dB(A)
  • Ütőcsavarok: 7 m/s²
  • Szerszámtartó: Külső négyszög 1/2 ″ (12,70 mm)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok