SSW 18 LTX 300 BL Akumulátorový rázový utahovák.

Č. pol.: 602395840
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rázový utahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 602395840
EAN/GTIN 4007430331885
Číslo výrobcu 602395840
Číslo L L01750 90

Popis

Popis:

  • Všestranný, kompaktní akumulátorový rázový utahovák s vnějším čtyřhranem 1/2″ a 300 Nm
  • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
  • Automatický posun výkonu (APS) podporuje práci se samovrtnými šrouby: automatické snížení krouticího momentu po vrtání, aby se zabránilo přílišnému utažení
  • Práce s malým odskokem a velmi vysokým krouticím momentem
  • Dvanáct nastavení rychlosti a krouticího momentu pro širokou škálu aplikací
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště
  • Robustní hliníkový tlakový odlitek převodové skříně pro optimální odvod tepla a dlouhou životnost
  • S praktickým hákem na řemen, lze připevnit na pravou nebo levou stranu
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Hák na pás, metaBOX 145, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Stupně otáček/kroutícího momentu: 12
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.7 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.1 kg
  • Max. Krouticí moment: 300 Nm
  • Max. Otáčky bez zatížení: 0 - 2650 /min
  • Max. Uvolňovací moment: 480 Nm
  • Max. počet úderů: 3750 /min
  • Max. velikost šroubu: M18
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 95 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 106 dB(A)
  • Rázové šrouby: 7 m/s²
  • Držák nástroje: Vnější čtyřhran 1/2 ″ (12,70 mm)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo