{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Turație min. | 0 min-1 | |
| Număr percuţii, min. | 0 min-1 | |
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Cuplu max. | 300 Nm | |
| Turaţie, max. | 2.650 min-1 | |
| Număr percuţii, max. | 3.750 min-1 | |
| Turaţie, max., 1 | 2.650 min-1 | |
| Număr percuţii, max., 1 | 3.750 min-1 | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | Verde; roşu; negru | |
| Dimensiune șurub max. | M18 | |
| Cu funcție de impact | ja | |
| Număr de percuţii | 1 | |
| Cuplu de rupere max. | 480 Nm | |
| Dimensiuni | 1/2 | |
| Tip produs | Șurubelniţă cu percuţie | |
| Număr de intrări/trepte | 4 | |
| Moment de rotație | 1 | |
| Turaţie | 1 | |
| Execuția suportului de scule | Pătrat exterior | |
| Vibraţie max. conform EN | 7 m/s2 | |
| Incertitudine vibrații (valoarea K) | 1,5 | |
| Zgomot de lucru | 95 dB | |
| Model constructiv motor | Motor fără perii | |
| Caracteristici / echipament | Formă constructivă compactă; Cu cârlig de curea; Cu lumină LED | |
| Greutate totală | 1,1 kg |
| Cod articol | 602395840 | |
| EAN / GTIN | 4007430331885 | |
| Număr producător | 602395840 | |
| L-Număr | L01750 90 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |