SSW 18 LTX 300 BL batteridrevet slagnøgle SSW 18 LTX 300 BL batteridrevet slagnøgle

Art.-nr.: 602395840
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Omdrejningstal min. 0 min-1
Slagtal, min. 0 min-1
Antal medfølgende akkuer 0 stk.
Batterispænding 18 V
Drejningsmoment, maks. 300 Nm
Omdrejningstal maks. 2.650 min-1
Slagtal, maks. 3.750 min-1
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning akkudrevet
Farve grøn; rød; sort
Skruestørrelse maks. M18
Med slagfunktion ja
Slagtal 1
Brydningsmoment maks. 480 Nm
Størrelse 1/2
Produkttype slagnøgler
Antal gear/trin 4
Moment 1
Omdrejningstal 1
Version, værktøjsholder Udvendig firkant
Vibration maks. iht. EN 7 m/s2
Vibrationsusikkerhed (K-værdi) 1,5
Arbejdsstøj 95 dB
Motorkonstruktion børsteløs motor
Særlige funktioner / udstyr kompakt konstruktion; med bæltekrog; med LED-lys
Vægt, samlet 1,1 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 602395840
EAN/GTIN 4007430331885
Producentnummer 602395840
L-nummer L01750 90
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Alsidig, kompakt batteridrevet slagnøgle med 1/2″ udvendigt firkantet drev og 300 Nm
  • Unikkelig børsteløs Metabo-motor til hurtig arbejdsfremgang og maksimal effektivitet ved enhver anvendelse
  • Automatisk Power Shift (APS) understøtter arbejde med selvborende skruer: automatisk momentreduktion efter boring for at forhindre overspænding
  • Lavt tilbageløb ved arbejde med meget højt drejningsmoment
  • Tolv hastigheds-/momentindstillinger til en bred vifte af applikationer
  • Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsområdet
  • Robust gearhus af trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed
  • Med praktisk bæltekrog, kan fastgøres til højre eller venstre
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Bæltekrog, metaBOX 145, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Hastigheds-/momenttrin: 12
  • Vægt med batteripakke: 1.7 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.1 kg
  • Max. Drejningsmoment: 300 Nm
  • Max. Hastighed uden belastning: 0 - 2650 /min
  • Max. Løsningsmoment: 480 Nm
  • Max. antal slag: 3750 /min
  • Max. skruestørrelse: M18
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 95 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 106 dB(A)
  • Slagskruer: 7 m/s²
  • Værktøjsholder: Udvendig firkant 1/2 ″ (12,70 mm)