Safety gloves uvex rubiflex S NB80S Sizes 9

Nr art.: 6019001
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex rubiflex S NB80S
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 9
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Materiał podłoża Bawełna
Powłoka Pełna powłoka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6019001
EAN / GTIN 4048612008300
Numer producenta 6019001
Numer L L01690 6
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex rubiflex S NB80S  chemical protection glove is suitable for many applications where increased mechanical protection is required in addition to chemical protection, thanks to its cotton interlock liner,

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • długie rękawice ochronne z NBR, odporne na chemikalia, z wzmocnioną warstwą wierzchnią z bawełnianego interlocku
  • nie zawiera silikonu zgodnie z testem odciskowym
  • z mankietem
  • Kolor: zielone
  • dostępne w rozmiarach: od 9 do 11
  • AQL 1,5

Cechy zapewniające komfort

  • bardzo wysoki komfort noszenia dzięki wysokiej jakości materiałowi z bawełnianego interlocku
  • duża elastyczność

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (2 1 2 1 X) oraz EN ISO 374-1:2016/Typ B (J K O P T)
  • dobra odporność na wiele substancji chemicznych, kwasów, luków, olejów mineralnych i rozpuszczalników

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex rubiflex S NB80S
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
  • Powłoka: Kauczuk nitrylowy (NBR)
  • Rozmiar: 9
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)