Safety gloves uvex rubiflex S NB80S Sizes 10

Nr art.: 6019002
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex rubiflex S NB80S
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 10
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Materiał podłoża Bawełna
Powłoka Pełna powłoka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6019002
EAN / GTIN 4048612008317
Numer producenta 6019002
Numer L L01690 131
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex rubiflex S NB80S  chemical protection glove is suitable for many applications where increased mechanical protection is required in addition to chemical protection, thanks to its cotton interlock liner,

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • długie rękawice ochronne z NBR, odporne na chemikalia, z wzmocnioną warstwą wierzchnią z bawełnianego interlocku
  • nie zawiera silikonu zgodnie z testem odciskowym
  • z mankietem
  • Kolor: zielone
  • dostępne w rozmiarach: od 9 do 11
  • AQL 1,5

Cechy zapewniające komfort

  • bardzo wysoki komfort noszenia dzięki wysokiej jakości materiałowi z bawełnianego interlocku
  • duża elastyczność

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (2 1 2 1 X) oraz EN ISO 374-1:2016/Typ B (J K O P T)
  • dobra odporność na wiele substancji chemicznych, kwasów, luków, olejów mineralnych i rozpuszczalników

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex rubiflex S NB80S
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
  • Powłoka: Kauczuk nitrylowy (NBR)
  • Rozmiar: 10
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)