RBVB 18 LTX BL 180 Cordless tube belt sander

Nr art.: 601768840
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Oznaczenie producenta RBVB 18 LTX BL 180
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Długość taśmy szlifierskiej 760 mm
Szerokość taśmy szlifierskiej 40 mm
Możliwa do obróbki średnica rury 180 mm
Min. prędkość taśmy 300 m/min
Prędkość taśmy maks. 1 080 m/min
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 88 dB
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Hamulec wybiegu; Zmienna prędkość obrotowa; blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wibracje wg EN maks. 2,2 m/s2
Rodzaj produktu Szlifierki rurowe
Długość całkowita 505 mm
Szerokość łącznie 385 mm
Wysokość całkowita 153 mm
Masa całkowita 3,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601768840
EAN / GTIN 4061792263772
Numer producenta 601768840
Numer L L01760 102006
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

Easy to handle cordless tube belt sander with brushless motor for grinding and reworking metal tubes
Compact grinding attachment that can be adjusted without tools; perfect for reworking mounted handrails
Large wrap angle of 270° for smooth surfaces and quick work progress
Powerful brushless motor for quick work progress and highest efficiency
Variable speed setting with thumbwheel for working on materials requiring customised speeds, and at speeds which remain constant under load
fast brake for increased safety with fast stopping of the tool used.
Tool-free change of sanding belt and adjustable belt guide
Battery pack can be rotated in 90°steps for best ergonomics in any working position
Detachable dust filter protects motor from coarse particles
Electronic overload protection, soft start and restart protection
With metaBOX, the intelligent solution for transport and storage
Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

Scope of delivery
Dust Protection Filter, metaBOX 185 XL, without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Belt speed Idle: 5 - 18 m/s
  • Width: 385 mm
  • Weight with battery pack: 3.9kg
  • Weight without battery pack: 3.4kg
  • Height: 153 mm
  • Length: 505 mm
  • Max. Pipe diameter: 180 mm
  • Measurement uncertainty K: 3 dB(A)
  • Measurement uncertainty K: 1.5 m/s²
  • Sanding the surface: 2.2 m/s²
  • Noise pressure level: 88 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 96 dB(A)
  • Sanding belt dimensions: 40 x 760 mm
  • Wrap angle: 270°

W dostawie:

Dust Protection Filter
metaBOX 185 XL
without battery pack, without charger