• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RBVB 18 LTX BL 180 Akku-Rohrbandschleifer

Artikel-Nr.: 601768840
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 601768840
EAN / GTIN 4061792263772
Herstellernummer 601768840
L-Nummer L01760 102006
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

Handlicher Akku-Rohrbandschleifer mit Brushless-Motor zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metallrohren
Werkzeuglos verstellbarer, kompakter Schleifvorsatz; ideal zur Nacharbeit von montierten Handläufen
Großer Umschlingungswinkel von 270° für eine ansatzlose Oberfläche und schnellen Arbeitsfortschritt
Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Fast Brake: Auslaufbremse für mehr Sicherheit durch schnelles Stoppen des Einsatzwerkzeugs
Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Staubschutzfilter, metaBOX 185 XL, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Bandgeschwindigkeit Leerlauf: 5 - 18 m/s
  • Breite: 385 mm
  • Gewicht mit Akkupack: 3.9 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 3.4 kg
  • Höhe: 153 mm
  • Länge: 505 mm
  • Max. Rohrdurchmesser: 180 mm
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Oberfläche schleifen: 2.2 m/s²
  • Schalldruckpegel: 88 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 96 dB(A)
  • Schleifband-Abmessungen: 40 x 760 mm
  • Umschlingungswinkel: 270 °

Lieferumfang:

Staubschutzfilter
metaBOX 185 XL
ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb