Akumulátorová pásová bruska na trubky RBVB 18 LTX BL 180

Artiklové číslo: 601768840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Označení výrobce RBVB 18 LTX BL 180
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Délka brusného pásu 760 mm
Šířka brusného pásu 40 mm
Obrobitelný průměr trubky 180 mm
Rychlost pásu min. 300 m/min
Rychlost pásu max. 1 080 m/min
Konstrukce motoru Bezkartáčový EC motor
Pracovní hluk 88 dB
Zvláštní znaky Doběhová brzda; Ergonomická rukojeť; Variabilní otáčky; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti přetížení; pozvolný rozběh
Vibrace podle EN max. 2,2 m/s2
Druh produktu Pásová bruska na trubky
Celková délka 505 mm
Šířka celkem 385 mm
Výška celková 153 mm
Hmotnost celkem 3,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601768840
EAN / GTIN 4061792263772
Číslo výrobce 601768840
L-číslo L01760 102006
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

Praktická akumulátorová pásová bruska na trubky s bezkartáčovým motorem pro broušení a dokončování kovových trubek
Bez nářadí nastavitelný, kompaktní brusný nástavec; Ideální pro předělávání instalovaných zábradlí
Velký úhel ovinutí 270° pro hladký povrch a rychlý postup práce
Výkonný bezkartáčový motor pro rychlý postup práce a maximální účinnost
Variabilní nastavení otáček s nastavovacím kolečkem pro práci s rychlostí specifickou pro daný materiál, která zůstává při zatížení konstantní.
Rychlé brzdění: Brzda proti vyjetí pro větší bezpečnost díky rychlému zastavení nástroje.
Výměna brusného pásu bez použití nářadí a nastavitelné vedení pásu
Akupack můžete otáčet v krocích po 90°, což zajišťuje nejlepší ergonomii v libovolné pracovní poloze
Odnímatelný prachový filtr chránící motor před hrubými částicemi
Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění
Se systémem metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a uložení
Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS.: www.cordless-alliance-system.com

Rozsah dodávky
Prachový ochranný filtr, metaBOX 185 XL, bez akumulátoru, bez nabíječky

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Otáčky řemene Volnoběžné otáčky: 5 - 18 m/s
  • Šířka: 385 mm
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,9kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 3,4kg
  • Výška: 153 mm
  • Délka: 505 mm
  • Max. Průměr trubky: 180 mm
  • Nejistota měření K: 3 dB(A)
  • Nejistota měření K: 1,5 m /s²
  • Broušení povrchu: 2,2 m/s²
  • Hladina šíření zvuku: 88 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 96 dB(A)
  • Rozměry brusného pásu: 40 x 760 mm
  • Úhel zábalu: 270°

Rozsah dodávky:

Prachový ochranný filtr
metaBOX 185 XL
bez akumulátoru, bez nabíječky