Descripción:
Práctica lijadora de cinta para tubos de batería con Motor Brushless para lijar y volver a rectificar tubos metálicos
Adaptador de rectificado compacto, desplazable sin herramientas; ideal para el perfeccionamiento de pasamanos montados
Arco abrazado grande de 270° para superficies sin transiciones y un progreso rápido del trabajo
Potente motor sin escobillas para un avance rápido de trabajo y máxima eficiencia
Ajuste de revoluciones ajustable con rueda de ajuste para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga
freno de inercia para una mayor seguridad gracias a la detención rápida de la herramienta de inserción.
Cambio de la cinta de lijar sin herramientas y guía de la cinta ajustable
Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo
Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com
Suministro estándar
Filtro protector contra polvo, metaBOX 185 XL, sin batería, sin cargador
Característica:
- Tensión de la batería: 18 V
- Velocidad de la correa Ralentí: 5 - 18 m/s
- Anchura: 385 mm
- Peso con batería: 3,9 kg
- Peso sin batería: 3,4 kg
- Altura: 153 mm
- Longitud: 505 mm
- Máx. Diámetro de tubo: 180 mm
- Incertidumbre de medición K: 3 dB(A)
- Incertidumbre de medición K: 1.5 m/s²
- Lijado de la superficie: 2.2 m/s²
- Nivel de presión sonora: 88 dB(A)
- Nivel de potencia acústica (LwA): 96 dB(A)
- Dimensiones de la banda de lija: 40 x 760 mm
- Ángulo de envoltura: 270 °
Volumen de suministro:
Filtro protector contra polvometaBOX 185 XLsin batería, sin cargador