{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Référence fabricant | RBVB 18 LTX BL 180 | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Longueur bande abrasive | 760 mm | |
| Largeur bande abrasive | 40 mm | |
| Diamètre tuyau usinable | 180 mm | |
| Vitesse de ruban min. | 300 m/min | |
| Vitesse max. de la bande | 1 080 m/min | |
| Type de moteur | moteur EC sans balais | |
| Niveau sonore | 88 dB | |
| Particularité | démarrage en douceur; frein électrodynamique; poignée ergonomique; protection de surcharge; verrouillage anti-redémarrage; vitesse de rotation variable | |
| Vibrations suivant EN max. | 2,2 | |
| Type de produit | meuleuse de tuyaux | |
| Longueur totale | 505 mm | |
| Largeur totale | 385 mm | |
| Hauteur totale | 153 mm | |
| Poids total | 3,4 kg |
| Référence article | 601768840 | |
| EAN / GTIN | 4061792263772 | |
| Réf. fabricant | 601768840 | |
| Article hors catalogue | L01760 102006 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |