• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Safety gloves uvex profi ergo ENB20A Sizes 9

Nr art.: 6014703
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex profi ergo
Oznaczenie producenta uvex profi ergo ENB20A
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 2
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Powłoka w 3/4 Nitril
Materiał wyściółki Bawełna
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 9
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Bawełna
Powłoka Powłoka w 3/4
Z wyściółką tak
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością; Do ekranów dotykowych; Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 76 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6014703
EAN / GTIN 4048612007846
Numer producenta 6014703
Numer L L01660 109704
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The special dense NBR coating of the uvex profi ergo is resistant to oils and greases. With its high-quality cotton interlock lining, it ensures a high level of wearer comfort, a pleasant feel against the skin and an optimally regulated glove climate. It is also suitable for operating touch displays.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • uniwersalna rękawica ochronna z bawełnianego interlocku
  • Wewnętrzna strona dłoni i trzy czwarte grzbietu dłoni pokryte specjalną powłoką z NBR (kauczuk nitrylowy)
  • nadaje się do obsługi ekranów dotykowych
  • Kolory: biały, pomarańczowy
  • dostępne w rozmiarach: od 6 do 11

Cechy zapewniające komfort

  • dobra wrażliwość dotykowa i zręczność palców
  • ergonomiczny krój
  • duża elastyczność
  • bardzo wysoki komfort noszenia dzięki wysokiej zdolności wchłaniania pary wodnej bawełnianej podszewki
  • nie zawiera substancji szkodliwych zgodnie z normą OEKO-TEX® Standard 100

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (2 1 2 1 X)
  • bardzo dobra przyczepność w wilgotnych, mokrych i zaolejonych miejscach

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex profi ergo ENB20A
  • Rodzaj produktu: Rękawice montażowe
  • Kolor (filtr): biały/żółty
  • Wersja: z dzianinowym ściągaczem
  • Powłoka: Kauczuk nitrylowy (NBR)
  • Rozmiar: 9
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)