Guanti protettivi uvex profi ergo ENB20A Misura 9

Codice art.: 6014703
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie uvex profi ergo
Denominazione originale prodotto uvex profi ergo ENB20A
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 A
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 2
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 2
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
Materiale rivestimento, Rivestimento a 3/4 Nitrile
Materiale mandrino Cotone
Codice EN 388 2121X
Colore arancione
Composizione del tessuto Cotone
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 9
Campo di applicazione Universale
Chiusura Elastico
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Normativa EN 388; EN ISO 21420
Materiale di supporto Cotone
Rivestimento Rivestimento a 3/4
Con fodera
Caratteristiche Certificato per il contatto con gli alimenti; Es. adatta per touchscreen
Categoria di protezione II
Peso totale 76 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6014703
EAN / GTIN 4048612007846
Codice del produttore 6014703
Numero-L L01660 109704
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Lo speciale rivestimento in NBR denso dell’uvex profi ergo è resistente a oli e grassi. Con la sua fodera in cotone interlock di alta qualità, garantisce un elevato livello di comfort, una piacevole sensazione sulla pelle e una regolazione ottimale del clima del guanto. È adatto anche per l’utilizzo di display touch.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Guanto protettivo in interlock di cotone universale
  • Palmo e tre quarti del dorso della mano con rivestimento speciale in NBR (gomma nitrile)
  • adatto all’utilizzo di schermi touch
  • Colori: bianco, arancione
  • disponibile nelle taglie: da 6 fino a 11

Caratteristiche di comfort

  • buona sensibilità tattile e manualità
  • vestibilità ergonomica
  • elevata flessibilità
  • Ottimo comfort grazie all’elevata capacità di assorbimento del vapore acqueo della fodera in cotone
  • privo di sostanze nocive secondo lo standard OEKO-TEX® 100

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificazione EN 388:2016 (2 1 2 1 X)
  • ottima presa in ambienti umidi, bagnati e unti

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex profi ergo ENB20A
  • Tipo di prodotto: Guanti per montaggio
  • Colore (filtro): bianco/giallo
  • Esecuzione: con polsino in maglia
  • Rivestimento: Gomma nitrile (NBR)
  • Dimensione: 9
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)