Mănuşă uvex profi ergo ENB20A, Ref. 9

Cod articol.: 6014703
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex profi ergo
Denumirea producătorului uvex profi ergo ENB20A
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Strat de acoperire 3/4 Nitril
Material căptușeală Bumbac
Culoarea portocaliu
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Bumbac
Strat de acoperire Strat de acoperire 3/4
Căptuşit da
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Potrivit pentru ecrane tactile; Prindere în mediu uleios; Prindere în mediu umed
Categoria de protecție II
Greutate totală 76 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 6014703
EAN / GTIN 4048612007846
Număr producător 6014703
L-Număr L01660 109704
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Învelișul NBR dens special al mănușii uvex profi ergo este rezistent la uleiuri și grăsimi. Cu căptușeala sa interlock din bumbac de înaltă calitate, aceasta asigură un nivel ridicat de confort pentru purtător, o senzație plăcută pe piele și un climat optim reglementat al mănușii. De asemenea, este potrivită pentru operarea ecranelor tactile.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • mănușă de protecție din bumbac interlock, cu utilizare universală
  • Palma și trei sferturi din dosul palmei sunt acoperite cu un strat de acoperire special din NBR (cauciuc nitrilic)
  • potrivit pentru operarea ecranelor tactile
  • Culori: alb, portocaliu
  • disponibil în următoarele mărimi: 6 până la 11

Caracteristici de confort

  • o bună sensibilitate tactilă și finețe manuală
  • formă ergonomică
  • flexibilitate ridicată
  • confort la purtare foarte bun datorită capacității ridicate de absorbție a vaporilor de apă a căptușelii din bumbac
  • fără substanțe nocive, conform standardului OEKO-TEX® 100

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (2 1 2 1 X)
  • aderență foarte bună în medii umede, ude și uleioase

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex profi ergo ENB20A
  • Tip produs: Mănuşi pentru montaj
  • Culoare (filtru): alb/galben
  • Execuție: cu manșetă tricotată
  • Strat de acoperire: Cauciuc nitrilic (NBR)
  • Dimensiuni: 9
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)