{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | uvex profi ergo | |
| Oznaczenie producenta | uvex profi ergo ENB20A | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Liczba par | 1 para | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 2 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 1 | |
| Odporność na rozdzieranie | 2 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 1 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Materiał powłoki, Powłoka w 3/4 | Nitril | |
| Materiał wyściółki | Bawełna | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Rozmiar rękawic | 11 | |
| Obszar zastosowania | Uniwersalne | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Bawełna | |
| Powłoka | Powłoka w 3/4 | |
| Z wyściółką | tak | |
| Właściwości | Certyfikat do kontaktu żywnością; Do ekranów dotykowych; Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Masa całkowita | 76 g | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 6014705 | |
| EAN / GTIN | 4048612002087 | |
| Numer producenta | 6014705 | |
| Numer L | L01660 109706 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Ogólne cechy
Cechy zapewniające komfort
Cechy zabezpieczające
Cechy techniczne