Gants de protection uvex profi ergo ENB20A Pointures 9

Réf.: 6014703
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série uvex profi ergo
Référence fabricant uvex profi ergo ENB20A
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 2
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Matériau revêtement, revêtement 3/4 Nitril
Matériau doublure Coton
Couleur orange
Type de produit gants
Taille de gants 9
Domaine d’application multi-usages
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN ISO 21420
Substrat Coton
Revêtement revêtement 3/4
Avec doublure oui
Caractéristiques certification pour contact avec denrées alimentaires; compatibilité écrans tactiles; préhension à l’huile; préhension à l’humidité
Catégorie de protection II
Poids total 76 g
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 6014703
EAN / GTIN 4048612007846
Réf. fabricant 6014703
Article hors catalogue L01660 109704
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • L’enduction spéciale dense en NBR du uvex profi ergo résiste aux huiles et aux graisses. Avec sa doublure interlock en coton de qualité supérieure, il assure un grand confort de port, une sensation agréable sur la peau et un climat de gant régulé de manière optimale. Il est également adapté à l’utilisation d’écrans tactiles.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • gant de protection en interlock de coton à usage universel
  • Paume et les trois quarts du dos de la main recouverts d’un revêtement spécial en NBR (caoutchouc nitrile)
  • adapté à l’utilisation d’écrans tactiles
  • Couleurs: blanc, orange
  • disponible dans les tailles suivantes: 6 à 11

Caractéristiques de confort

  • une bonne dextérité et une bonne sensibilité tactile
  • coupe ergonomique
  • grande flexibilité
  • très agréable à porter grâce à la grande capacité d’absorption de la vapeur d’eau de la doublure en coton
  • sans substances nocives, conforme à la norme OEKO-TEX® Standard 100

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (2 1 2 1 X)
  • excellente adhérence dans les environnements humides, mouillés et huileux

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex profi ergo ENB20A
  • Type de produit: Gants de montage
  • Couleur (filtre): blanc/jaune
  • Exécution: avec poignet tricoté
  • Revêtement: Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Réf.: 9
  • Réutilisation: Réutilisable (R)