• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Cordless Random Orbit Sander GEX 12V-150-3

Nr art.: 601373300
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
Napięcie znamionowe 12 V
Seria GEX 12V-150-3 Professional
Oznaczenie producenta Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-150-3
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Średnica tarczy szlifierskiej 150 mm
Okrąg oscylacji 3 mm
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Cechy szczególne Autobalancer; Softgrip; Zmienna prędkość obrotowa; Zwarta konstrukcja; z amortyzacją drgań; z oświetleniem LED
Zakres zastosowania Medium
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601373300
EAN / GTIN 4053423341843
Numer producenta 601373300
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Random Orbit Sander GEX 12V-150-3, The GEX 12V-150-3 Professional random orbit sander with low tool design, close to the workpiece, offers optimal control. Well-balanced ergonomics and compactness make it easy to use with one or two hands. The brushless motor and 3 mm orbit ensure fast working progress and high surface quality. The pad’s integrated Venturi air channels and an integrated fan enable outstanding dust extraction. You can operate the tool intuitively thanks to the simple HMI. A dust bag provides efficient dust collection. The GEX 12V-150-3 Professional is ideal for removing wood, paint and lacquer as well as intermediate sanding and fine sanding of surfaces. It is compatible with the Professional 12V system. It has a dust bag, speed setting, battery status indication and guard ring. Cardboard box; Sanding Pad (150 mm) (2 608 001 115); 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 5: 2 608 901 106); Guard ring for 150 mm (2 608 000 895); Dust bag (2 608 000 715)