• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

akumulátorové excentrické brusky GEX 12V-150-3

Artiklové číslo: 601373300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Jmenovité napětí 12 V
Řada GEX 12V-150-3 Professional
Označení výrobce Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-150-3
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Průměr brusného talíře 150 mm
Oscilační zdvih 3 mm
Konstrukce motoru Bezkartáčový EC motor
Zvláštní znaky Autobalancer; Kompaktní konstrukce; Softgrip; Variabilní otáčky; s LED; tlumí vibrace
Rozsah použití Medium
Druh produktu excentrické brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601373300
EAN / GTIN 4053423341843
Číslo výrobce 601373300
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová excentrická bruska GEX 12V-150-3, Excentrická bruska GEX 12V-150-3 Professional s plochou konstrukcí, která se dostane blízko k obrobku, nabízí optimální kontrolu. Dobře vyvážená ergonomie a kompaktnost usnadňují ovládání jednou nebo oběma rukama. Bezkartáčový motor a 3mm kmitací okruh zajišťují rychlý postup práce a vysokou kvalitu povrchu. Integrované Venturiho vzduchové kanály podložky a integrovaný ventilátor umožňují vynikající odsávání prachu. Jednoduché HMI umožňuje intuitivní ovládání zařízení. Prachový sáček zajišťuje účinné zachycování prachu. GEX 12V-150-3 Professional je ideální pro odstraňování dřeva, barvy a laku, stejně jako pro mezilehlé a jemné broušení povrchů. Je kompatibilní se systémem Professional 12V. Je vybaven prachovým sáčkem, nastavením rychlosti, indikátorem stavu nabití a ochranným kroužkem. Kartón. brusný talíř (150 mm) (2 608 001 115). 1 x brusný kotouč C470, nejlepší pro dřevo + lak, 120 (prodává se samostatně jako balení 5: 2 608 901 106 odst. Ochranný kroužek pro 150 mm (2 608 000 895). Pylník (2 608 000 715)