{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 12 V | |
| Serie | GEX 12V-150-3 Professional | |
| Herstellerbezeichnung | Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-150-3 | |
| Verpackung | Karton | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Durchmesser Schleifteller | 150 mm | |
| Schwingkreishub | 3 mm | |
| Motorbauweise | bürstenloser EC-Motor | |
| Besonderheit | Autobalancer; Kompakte Bauform; Softgrip; Variable Drehzahl; Vibrationsdämpfend; mit LED | |
| Einsatzbereich | Medium | |
| Produktart | Exzenterschleifer |
| Artikelnummer | 601373300 | |
| EAN / GTIN | 4053423341843 | |
| Herstellernummer | 601373300 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |