lijadoras excéntricas de batería GEX 12V-150-3

Número de artículo: 601373300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tensión nominal 12 V
Serie GEX 12V-150-3 Professional
Denominación del fabricante Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-150-3
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Diámetro del plato de lijado 150 mm
Carrera de circuito oscilante 3 mm
Construcción del motor Motor EC sin escobillas
Particularidad Autobalancer; Modo de construcción compacto; Número de revoluciones variable; Softgrip; amortiguación de vibraciones; con LED
Intervalo de empleo Medium
Tipo de producto lijadora excéntrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 601373300
EAN / GTIN 4053423341843
Número del fabricante 601373300
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Lijadora excéntrica a batería GEX 12V-150-3. La lijadora excéntrica GEX 12V-150-3 Professional, con su diseño plano y su proximidad a la pieza de trabajo, ofrece un control óptimo. Su ergonomía bien equilibrada y su diseño compacto facilitan el manejo con una o dos manos. El motor sin escobillas y el circuito oscilante de 3 mm garantizan un rápido avance del trabajo y un acabado superficial de alta calidad. Los conductos de aire Venturi integrados en la almohadilla y un ventilador integrado permiten una excelente aspiración del polvo. La sencilla interfaz HMI permite un manejo intuitivo del dispositivo. Una bolsa para el polvo garantiza una recogida eficaz del polvo. El GEX 12V-150-3 Professional es ideal para eliminar madera, pintura y barniz, así como para intermedios y rectificación de alta precisión de superficies. Es compatible con el sistema Professional 12V. Dispone de bolsa para el polvo, ajuste de velocidad, indicador del estado de carga y anillo protector. Cartón. plato abrasivo (150 mm) (2 608 001 115). 1 x hoja de lijar C470, Mejor para Madera + Pintura, 120 (se vende por separado como un paquete de 5: 2 608 901 106). Anillo protector para 150 mm (2 608 000 895). Póquer (2 608 000 715)