Safety gloves uvex unigrip 6620 Sizes 7

Nr art.: 6013501
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex unigrip
Oznaczenie producenta uvex unigrip 6620
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Polichlorek winylu (PCW)
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Białe
Skład tkaniny Bawełna; Poliamid
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 7
Kształt comfort
Obszar zastosowania Uniwersalne
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 420
Materiał podłoża Tekstylne
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Wypustki
Kategoria ochrony I
Długość całkowita L 240 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6013501
EAN / GTIN 4048612012482
Numer producenta 6013501
Numer L L01690 172
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Protective gloves from the uvex unigrip family are characterised above all by their excellent grip in dry working environments. Thanks to their perfect fit and low weight, they are extremely comfortable to wear.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Rękawiczki z dzianiny o grubości 13 gauge do precyzyjnych prac mechanicznych
  • Wewnętrzna strona dłoni i palce z wypustkami z PVC
  • Kolor: biały, niebieski
  • dostępne w rozmiarach: od 7 do 10

Cechy zapewniające komfort

  • dobrze leży

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2003 (2 1 4 X)
  • wzmocnione wyprofilowanie w zagłębieniu kciuka oraz na opuszkach palców
  • dobrą przyczepność dzięki cienkim wypustkom z PVC w suchych miejscach

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: rękawica ochronna
  • Nazwa wyrobu: uvex unigrip 6620
  • Rodzaj produktu: Rękawice montażowe
  • Kolor (filtr): biały/niebieski
  • Wersja: z dzianinowym ściągaczem
  • Powłoka: Wypustki z polichlorku winylu (PVC)
  • Rozmiar: 7
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: poliamid (PA)/bawełna