Mănușă de Protection uvex Unigrip 6620 dimensiune 7

Cod articol.: 6013501
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Cod articol 6013501
EAN / GTIN 4048612012482
Număr producător 6013501
L-Număr L01690 172
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Mănușile de protecție din familia uvex unigrip se caracterizează mai ales prin aderența excelentă în medii de lucru uscate. Datorită potrivirii perfecte și greutății reduse, sunt extrem de confortabile la purtare.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Mănuși tricotate cu ochiuri de 13 gauge, pentru lucrări mecanice de precizie
  • Palma și degetele cu protuberanțe din PVC
  • Culoarea: alb, albastru
  • disponibil în următoarele mărimi: 7 până la 10

Caracteristici de confort

  • se potrivește bine

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2003 (2 1 4 X)
  • cusături întărite în zona pliului degetului mare și la vârfurile degetelor
  • aderență bună datorită proeminențelor subțiri din PVC în zonele uscate

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Denumirea produsului: uvex unigrip 6620
  • Tip produs: Mănuşi pentru montaj
  • Culoare (filtru): alb/albastru
  • Execuție: cu manșetă tricotată
  • Strat de acoperire: Crampoane din policlorură de vinil (PVC)
  • Dimensiuni: 7
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Poliamidă (PA)/coton