Beskyttelseshandske uvex Unigrip 6620 str. 7

Art.-nr.: 6013501
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Serie uvex unigrip
Producentbetegnelse uvex unigrip 6620
Indhold par 1 par
Materiale, belægning, indvendig håndflade Polyvinylchlorid (PVC)
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve blå; hvid
Tekstilsammensætning bomuld; Polyamid
Produkttype handsker
Handskestørrelse 7
Pasform comfort
Anvendelsesområde allround
Lukning elastik
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 420
Basismateriale tekstil
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber knopper
Beskyttelseskategori I
Længde i alt L 240 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6013501
EAN/GTIN 4048612012482
Producentnummer 6013501
L-nummer L01690 172
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Beskyttelseshandsker fra uvex unigrip-familien er først og fremmest kendetegnet ved deres fremragende greb i tørre arbejdsmiljøer. Takket være deres perfekte pasform og lave vægt er de ekstremt behagelige at have på.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Strikkede knoppehandsker i 13 gauge til finere mekaniske arbejde
  • Håndfladen og fingrene med PVC-nopper
  • Farve: hvid, blå
  • fås i størrelserne: 7 til 10

Komfortfunktioner

  • god pasform

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til EN 388:2003 (2 1 4 X)
  • forstærket forstærkning i tommelfingerhulen og på fingerspidserne
  • god gribesikkerhed takket være de tynde PVC-nopper i tørre områder

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Beskyttelseshandske
  • Produktnavn: uvex unigrip 6620
  • Produkttype: Monteringshandsker
  • Farve (filter): hvid/blå
  • Udførelse: med strikket manchet
  • Belægning: Knopper af polyvinylklorid (PVC)
  • Størrelse: 7
  • Genanvendelse: Genanvendelig (R)
  • Ydermateriale: Polyamid (PA)/bomuld