Gants de protection uvex unigrip 6620 Pointures 7

Réf.: 6013501
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série uvex unigrip
Référence fabricant uvex unigrip 6620
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, paume Chlorure de polyvinyle (PVC)
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; blanc
Composition du tissu coton; Polyamide
Type de produit gants
Taille de gants 7
Ajustement comfort
Domaine d’application multi-usages
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 420
Substrat tissu
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques picots
Catégorie de protection I
Longueur totale L 240 mm

Identification et classification

Référence article 6013501
EAN / GTIN 4048612012482
Réf. fabricant 6013501
Article hors catalogue L01690 172
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les gants de protection de la famille uvex unigrip se distinguent avant tout par leur excellente préhension dans les environnements de travail secs. Grâce à leur forme parfaite et à leur faible poids, ils sont extrêmement agréables à porter.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Gants à boutons tricotés de calibre 13 pour les travaux mécaniques de précision
  • Paume et doigts avec picots en PVC
  • Couleur: blanc, bleu
  • disponible dans les tailles suivantes: 7 à 10

Caractéristiques de confort

  • une coupe parfaite

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2003 (2 1 4 X)
  • renforcée au niveau du creux du pouce et du bout des doigts
  • une bonne adhérence grâce aux picots fins en PVC dans les zones sèches

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Gant de protection
  • Nom du produit: uvex unigrip 6620
  • Type de produit: Gants de montage
  • Couleur (filtre): blanc/bleu
  • Exécution: avec poignet tricoté
  • Revêtement: Picots en chlorure de polyvinyle (PVC)
  • Réf.: 7
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: polyamide (PA)/coton