Zaščitna rokavica uvex Unigrip 6620 velikost 7

Št. art.: 6013501
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 pari
  • Koraki naročila: 10 pari
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Serija uvex unigrip
Oznaka proizvajalca uvex unigrip 6620
Vsebina parov 1 par
Material prevleke, prevleka dlani Polivinilklorid (PVC)
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva modra; bela
Sestava tkanine bombaž; Poliamid
Vrsta izdelka delovne rokavice
Velikost rokavic 7
Prilagodljivost comfort
Področje uporabe večnamensko
Zadrga gumijasta vrvica
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Standard EN 420
Nosilni material tekstil
Prevleka prevleka dlani
Podloženo ne
Lastnosti vozlički
Kategorija zaščite I
Celotna dolžina L 240 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6013501
EAN/GTIN 4048612012482
Številka proizvajalca 6013501
L-število L01690 172
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Zaščitne rokavice iz družine uvex unigrip odlikuje predvsem odličen oprijem v suhih delovnih okoljih. Zaradi popolnega prileganja in majhne teže so izjemno udobne za nošenje.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Pleteni rokavici z 13-gauge pletenino za natančnejša mehanska dela
  • Dlan in prsti s PVC-izboklinami
  • Barva: bela, modra
  • na voljo v velikostih: 7 do 10

Značilnosti udobja

  • dobro prileganje

Zaščitni elementi

  • certificirano v skladu z EN 388:2003 (2 1 4 X)
  • okrepena oblazinjenost v pregibu palca in na konicah prstov
  • dober oprijem zaradi tankih PVC-izboklin v suhih prostorih

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Zaščitna rokavica
  • Ime izdelka: uvex unigrip 6620
  • Vrsta izdelka: Montažne rokavice
  • Barva (filter): bela/modra
  • Izvedba: s pleteno manšeto
  • Prevleka: Čepi iz polivinilklorida (PVC)
  • Velikost: 7
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
  • Vrhnji material: Poliamid (PA)/bombaž