SBEV 1000-2 Impact drill

Nr art.: 600783500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Moment obrotowy, min., 1 14 Nm
Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 1 010 W
prędkość obrotowa, maks., 1 1 000 min-1; 2 800 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 40 Nm
Liczba uderzeń, maks., 1 53 200 min-1
Oznaczenie producenta SBEV 1000-2
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Zielony; Czerwony; Białe
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Rozmiar 1/4
Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 1,5 mm
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 13 mm
Średnica maks., beton 20 mm
Średnica maks., stal 16 mm
Średnica maks., drewno 40 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka udarowa
Liczba biegów/stopni 2
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego 6-kąt; z oprawką szybkowymienną
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton; drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 17 m/s2; 4,2 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 103 dB
Konstrukcja silnika Silnik uniwersalny
Cechy szczególne / wyposażenie Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Dostępna blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Masa całkowita 2,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600783500
EAN / GTIN 4007430313119
Numer producenta 600783500
Numer L L01750 177
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Full Wave Electronics for work with materials requiring customised speeds, which remain constant under load
  • Thumbwheel for Speed Preselection
  • Robust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and long service life
  • Rotating carbon brush bridge for maximum performance even in anti-clockwise operation, e.g. for the removal of stubborn screws
  • Metabo Marathon-motor with dust protection for long service life
  • Metabo S-automatic safety clutch: mechanical decoupling of the drive for safe working should the tool stop unexpectedly
  • Forward and reverse rotation
  • Spindle with hexagonal recess for screwdriver bits for working without chuck
  • Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption
  • Cable-protecting ball joint for optimal freedom of motion when working
  • With metaBOX, the intelligent solution for transport and storage

    Scope of delivery
  • Futuro Plus keyless chuck, rubber-coated side handle, Drilling depth guide, metaBOX 145 L

Cecha szcz.:

  • Output power: 540 W
  • Drilling in metal: 4.2 m/s²
  • Chuck clamping type: Schnellspannbohrfutter
  • Chuck capacity: 1.5 - 13 mm
  • Drill-Ø concrete: 20 mm
  • Drill-Ø masonry: 22 mm
  • Drill Ø steel: 16 / 10 mm
  • Drill-Ø soft wood: 40 / 25 mm
  • Drill spindle with hexagonal recess: 6.35 mm
  • Drill spindle thread: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Speed at rated load: 1000 / 2800 /min
  • Gears: 2
  • Weight (without power cable): 2.7 kg
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 0 - 1000 / 0 - 2800 /min
  • Maximum torque: 40 / 14 Nm
  • Maximum impact rate: 53200 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 1010 W
  • Sound pressure level: 103 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 114 dB(A)
  • Impact drilling concrete: 17 m/s²
  • Collar diameter: 43 mm