SBEV 1000-2 Příklepová vrtačka

Artiklové číslo: 600783500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Krouticí moment min., 1 14 Nm
Otáčky, min., 1 0 min-1; 0 min-1
Délka kabelu 4 m
Příkon 1 010 W
Otáčky, max., 1 1 000 min-1; 2 800 min-1
Krouticí moment max., 1 40 Nm
Počet rázů max., 1 53 200 min-1
Označení výrobce SBEV 1000-2
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Zelená; červená; Bílá
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1
Velikost 1/4
Upínací průměr min., s rychlovýměnným sklíčidlem 1,5 mm
Upínací průměr max., s rychlovýměnným sklíčidlem 13 mm
Průměr max., beton 20 mm
Průměr max., ocel 16 mm
Průměr max., dřevo 40 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem
Počet rychlostních stupňů/stupňů 2
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Provedení upínače nástrojů šestihran; s rychlovýměnným sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř beton; dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 17 m/s2; 4,2 m/s2
Nejistota vibrací (hodnota K) 1,5
Pracovní hluk 103 dB
Konstrukce motoru Univerzální motor
Zvláštní znaky/vybavení S přídavnou rukojetí
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Blokování opakovaného rozběhu k dispozici ano
Hmotnost celkem 2,7 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600783500
EAN / GTIN 4007430313119
Číslo výrobce 600783500
L-číslo L01750 177
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) celohřídelová elektronika pro práci s otáčkami specifickými pro daný materiál, které zůstávají konstantní i při zatížení
  • Nastavovací kolečko pro předvolbu otáček
  • Robustní hliníkový tlakový odlitek skříně převodovky pro optimální odvod tepla a dlouhou životnost
  • Otočný uhlíkový kartáčový most pro maximální výkon i při otáčení proti směru hodinových ručiček, např. pro vyšroubování zaseknutých šroubů
  • Motor Metabo Marathon s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
  • Automatická bezpečnostní spojka Metabo S: mechanické odpojení pohonu při zablokování vkládaného nástroje pro bezpečnou práci
  • Pravotočná a levotočivá rotace
  • Vřeteno se šestihrannou objímkou pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: zabraňuje nechtěnému spuštění po přerušení napájení
  • Kulové pouzdro s ochranou kabelu pro optimální volnost pohybu při práci
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

    Rozsah dodávky
  • Rychloupínací sklíčidlo vrtačky Futuro Plus, pogumovaná přídavná rukojeť, hloubkový doraz, metaBOX 145 L

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 540 W
  • Vrtání do kovu: 4.2 m/s²
  • Sklíčidlo vrtáku Typ upínání: Bezklíčové vrtací sklíčidlo
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Vrtací Ø betonu: 20 mm
  • Vrtání Ø zdiva: 22 mm
  • Vrták-Ø ocel: 16 / 10 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 40 / 25 mm
  • Vrtací vřeteno s vnitřním šestihranem: 6.35 mm
  • Závit vrtacího vřetena: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 1000 / 2800 /min
  • Ozubená kola: 2
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.7 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 0 - 1000 / 0 - 2800 /min
  • Max. Krouticí moment: 40 / 14 Nm
  • Max. počet úderů: 53200 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1010 W
  • Úroveň akustického tlaku: 103 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 114 dB(A)
  • Příklepové vrtání do betonu: 17 m/s²
  • Průměr upínacího hrdla: 43 mm