SBEV 1000-2 Perceuse à percussion

Réf.: 600783500
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
Couple, min., 1 14 Nm
Vitesse de rotation, min., 1 0 min-1; 0 min-1
Longueur de câble 4 m
Puissance absorbée 1 010 W
Vitesse de rotation, max., 1 1 000 min-1; 2 800 min-1
Couple, max., 1 40 Nm
Vitesse de frappe, max., 1 53 200 min-1
Référence fabricant SBEV 1000-2
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur vert; Rouge; blanc
Avec fonction de frappe oui
Nombre de coups 1
Réf. 1/4
Diamètre de serrage min., avec mandrin à changement rapide 1,5 mm
Diamètre de serrage max., avec mandrin à changement rapide 13 mm
Diamètre max., béton 20 mm
Diamètre max., acier 16 mm
Diamètre max., bois 40 mm
Type de produit perceuse-visseuse à percussion
Nombre de vitesses / niveaux 2
Couple 1
Vitesse de rotation 1
Exécution porte-outils hexagonal; avec mandrin à changement rapide
Perçage/lamage/alésage dans béton; bois; acier
Vibrations suivant EN 17 m/s2; 4,2 m/s2
Incertitude vibrations (valeur K) 1,5
Niveau sonore 103 dB
Type de moteur moteur universel
Particularité / Equipement avec poignée supplémentaire
Rotation droite/gauche réversible oui
Verrouillage anti-redémarrage disponible oui
Poids total 2,7 kg

Identification et classification

Référence article 600783500
EAN / GTIN 4007430313119
Réf. fabricant 600783500
Article hors catalogue L01750 177
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
  • Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
  • Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
  • Balais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, même en rotation à gauche, par exemple pour dévisser des vis bloquées
  • Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
  • Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
  • Réversible droite/gauche
  • Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
  • Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

    Équipement standard
  • Mandrin à serrage rapide Futuro Plus, Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, metaBOX 145 L

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 540 W
  • Perçage du métal: 4.2 m/s²
  • Type de serrage du mandrin: Mandrin à serrage rapide
  • Portée du mandrin: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perçage dans le béton: 20 mm
  • Ø de perçage dans la maçonnerie: 22 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 16 / 10 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 40 / 25 mm
  • Broche de perçage à six pans creux: 6.35 mm
  • Filet de broche de perçage: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 1000 / 2800 /min
  • vitesses: 2
  • Poids sans câble: 2.7 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 0 - 1000 / 0 - 2800 /min
  • Couple de rotation max.: 40 / 14 Nm
  • Cadence de frappe max.: 53200 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 1010 W
  • niveau sonore: 103 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 114 dB(A)
  • Perçage à percussion du béton: 17 m/s²
  • Diamètre du collier de serrage: 43 mm