SBEV 1000-2 Mașină de găurit cu percuție

Cod articol.: 600783500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuplu min., 1 14 Nm
Turație min., 1 0 min-1; 0 min-1
Lungimea cablului 4 m
Putere absorbită 1.010 W
Turaţie, max., 1 1.000 min-1; 2.800 min-1
Cuplu max., 1 40 Nm
Număr percuţii, max., 1 53.200 min-1
Denumirea producătorului SBEV 1000-2
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea verde; roşu; alb
Cu funcție de impact Da
Număr de percuţii 1
Dimensiuni 1/4
Diametru de prindere min., cu mandrină cu schimbare rapidă 1,5 mm
Diametru de prindere max., cu mandrină cu schimbare rapidă 13 mm
Diametru max., beton 20 mm
Diametru max., oțel 16 mm
Diametru max., lemn 40 mm
Tip produs Maşină de găurit cu percuţie
Număr de intrări/trepte 2
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Execuția suportului de scule hexagon; cu mandrină cu schimbare rapidă
Găurire/ teşire/ alezare beton; lemn; oțel
Vibraţie max. conform EN 17 m/s2; 4,2 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 1,5
Zgomot de lucru 103 dB
Model constructiv motor Motor universal
Caracteristici / echipament Cu mâner suplimentar
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Blocare la repornire disponibilă da
Greutate totală 2,7 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 600783500
EAN / GTIN 4007430313119
Număr producător 600783500
L-Număr L01750 177
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Sistemul electronic Vario-Tacho-Constamatic (VTC) cu arbore complet pentru lucrul la viteze specifice materialului, care rămân constante sub sarcină
  • Rolă de reglare pentru preselectarea vitezei
  • Carcasa robustă a angrenajului din aluminiu turnat sub presiune pentru disiparea optimă a căldurii și durabilitate
  • Pontea rotativă cu perii de carbon pentru putere maximă chiar și în sens invers acelor de ceasornic, de ex. pentru deșurubarea șuruburilor înțepenite
  • Motor Maratonetabo cu protecție împotriva prafului pentru o durată de viață lungă
  • Ambreiaj de siguranță S-automaticetabo: dezactivarea mecanică a acționarei atunci când scula de inserție este blocată pentru o muncă sigură
  • Rotație pe dreapta și pe stânga
  • Motor cu locaș hexagonal pentru burghie de șurubelniță pentru lucrul fără mandrină
  • Protecție de repornire: previne pornirea neintenționată după întreruperea alimentării cu energie electrică
  • Manșon cu bilă de protecție a cablului pentru o libertate de mișcare optimă în timpul lucrului
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare

    Conţinut
  • Cercul de găurit cu acționare rapidă Futuro Plus, mâner suplimentar cauciucat, opritor de adâncime a burghiului, metaBOX 145 L

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 540 W
  • Perforarea metalului: 4.2 m/s²
  • Mandrină de găurit Tip de prindere: Mandrină de găurit fără cheie
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 13 mm
  • Ø de găurire beton: 20 mm
  • Perforare Ø zidărie: 22 mm
  • Ø de găurire oțel: 16 / 10 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 40 / 25 mm
  • Ax de găurire cu hexagonală: 6.35 mm
  • Filet pentru axul burghiului: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Viteza la sarcină nominală: 1000 / 2800 /min
  • Angrenaje: 2
  • Greutate fără cablu de rețea: 2.7 kg
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 0 - 1000 / 0 - 2800 /min
  • Max. Cuplu de torsiune: 40 / 14 Nm
  • Max. număr de lovituri: 53200 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 1010 W
  • Nivelul presiunii sonore: 103 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 114 dB(A)
  • Beton de găurire cu impact: 17 m/s²
  • Diametrul gâtului de prindere: 43 mm